EC4222 レディース長袖スモック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45699089 品番 4222
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

エコ素材にJIS T8118の制電性をプラスしたレディース対応作業服
女性にもおすすめなナチュラルなカラー展開

パウダーブルー サイズ6L 機能制電性素材(JIS T8118適合)、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応 混率(%)綿35 ポリエステル65 素材樹脂ボタン 仕様ヒヨク仕立て、氏名片布、ベンツ 種別長袖スモック 胸囲(cm)136 分類定番 肩幅(cm)52 袖丈(cm)57 着丈(cm)68 色番204 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする