桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
EC4225 長袖シャツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
S
注文コード
45699448
品番
4225
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
この商品は
色・サイズ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
エコ素材にJIS T8118の制電性をプラスしたレディース対応作業服
女性にもおすすめなナチュラルなカラー展開
色
ネイビー
サイズ
S
機能
制電性素材(JIS T8118適合)、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応
素材
樹脂ボタン
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
ミニポケット、胸ペン差し、袖ペン差し、氏名片布、ノーフォーク
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
104
分類
定番
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
73
色番
1
袖丈
長袖