EC4228 ツータックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45700333 品番 4228
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

エコ素材にJIS T8118の制電性をプラスしたレディース対応作業服
女性にもおすすめなナチュラルなカラー展開

モスグリーン サイズ91 機能制電性素材(JIS T8118適合)、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応 混率(%)綿35 ポリエステル65 素材樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー ウエスト(cm)91 仕様氏名片布、カーゴファスナーポケット 種別ツータックカーゴパンツ 股下(cm)78 分類定番 色番107 ワタリ(cm)38.5 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする