桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
4331 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45701295
品番
4331
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
日本製制電T/C 素材を使用した定番作業服
色
ネイビー
サイズ
6L
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン
混率(%)
綿35 ポリエステル65
素材
金属ボタン、金属ファスナー
仕様
ノーフォーク、身返し・風よけ裏配色、袖ペン差し
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
138
分類
定番
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
70
色番
1