桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 秋冬 ボトムス
4338 ワンタックカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45701864
品番
4338
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
日本製制電T/C 素材を使用した定番作業服
色
ネイビー
サイズ
76
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン
混率(%)
綿35 ポリエステル65
素材
金属ボタン、フロント:金属ファスナー、カーゴ:金属ファスナー
ウエスト(cm)
76
種別
ワンタックカーゴパンツ
股下(cm)
80
分類
定番
色番
1
ワタリ(cm)
34