桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
4441 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45703246
品番
4441
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
豊富なカラー展開のT/C 作業服
色
ネイビー
サイズ
M
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン
素材
金属ボタン、金属ファスナー
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
ファスナー付き内ポケット
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
114
分類
定番
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
64
色番
1