桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
4441 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
LL
注文コード
45703264
品番
4441
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
この商品は
色・サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なカラー展開のT/C 作業服
色
ネイビー
サイズ
LL
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン
素材
金属ボタン、金属ファスナー
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
ファスナー付き内ポケット
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
122
分類
定番
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
68
色番
1