4441 長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズ3L 注文コード45703273 品番4441
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は色・サイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

豊富なカラー展開のT/C 作業服

ネイビー サイズ3L 機能制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン 素材金属ボタン、金属ファスナー 混率(%)綿35 ポリエステル65 仕様ファスナー付き内ポケット 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)126 分類定番 肩幅(cm)54 袖丈(cm)62 着丈(cm)70 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする