4443 ツートンブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 ケンブリッヂブルー サイズLL 注文コード45703928 品番4443
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は色・サイズなど42種類から選べます 他の種類を見る

豊富なカラー展開のT/C 作業服

ケンブリッヂブルー サイズLL 機能制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン 素材金属ボタン、樹脂ファスナー 混率(%)綿35 ポリエステル65 仕様ファスナー付き内ポケット 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)122 分類定番 肩幅(cm)52 袖丈(cm)60 着丈(cm)68 色番205

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする