桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
4445 長袖シャツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
M
注文コード
45703964
品番
4445
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
この商品は
色・サイズ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なカラー展開のT/C 作業服
色
ネイビー
サイズ
M
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン
素材
金属ボタン
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
台衿裏・前立て裏配色、胸プリーツポケット
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
110
分類
定番
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
75
色番
1
袖丈
長袖