桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
4445 長袖シャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45704183
品番
4445
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
豊富なカラー展開のT/C 作業服
色
モスグリーン
サイズ
4L
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン
素材
金属ボタン
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
台衿裏・前立て裏配色、胸プリーツポケット
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
126
分類
定番
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
77
色番
107
袖丈
長袖