タイムレコーダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45704200 品番EX3000J
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

使いやすさで選ばれているベストセラータイムレコーダー
タイムカードを自動引込み・自動印字。
外出/休憩が2回記録できる6欄印字。
2色印字なので管理もひとめで簡単に。
徹夜機能で夜間勤務に対応。
打ち間違えなしの表裏判定機能付き。
はっきり見やすい大型印字。
停電時にもリチウム電池により内部時計は歩進します。
停電からの復帰でアナログ時計を内部時計にあわせます。

印字回数6欄 集計機能なし 適合(標準)Aカード、(標準)Bカード、(標準)Cカード 仕様時計方式:水晶発振方式 週差±3秒以内(25℃±5℃)、カレンダー方式:万年カレンダー(月末自動調整)内蔵、メモリー保持(停電補償):工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵 質量(kg)2.3 消費電力(W)待機時:2、定格:10 電源AC100V±10%(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×127×224 印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式、2色(黒・赤)、6欄 保証期間3年間(タイムレコーダー本体のみ) 設置方式据え置き式(壁掛け可能) 使用環境条件温度:-10℃〜40℃、湿度:10%〜90%RH(結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイムレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする