SPH15W-5M 追焚用ペアホース(スピードホース) リビラック 45704218

追焚用ペアホース(スピードホース)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻注文コード45704218品番SPH15W-5M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。
狭い現場での配管が容易になります。
パイプかッターで簡単に切断。
専用のタケノコ継手でラクラク接続。
ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。
徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。

用途
風呂追焚配管専用
材質PVC流体冷温水内径×外径(Φmm)13×23使用温度(℃)1~80最小曲げ半径(mm)120ホース長さ(m)5圧力(MPa)0.3以下
注意
※ホースは風呂追焚配管として使用し、それ以外の用途では使用しないで下さい。
※給水給湯配管、温水暖房配管、エコキュート配管などに使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする