リビラック
リビラックの 継手・パイプ
リビラックの パイプ
リビラックの 樹脂管
エコユニーク配管パック(タケノコ継手仕様)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
45704227
品番
BREUJ1010TN-SET
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。
金属疲労しないロングライフ仕様。
ペアでもシングルでも使用できる2WAYタイプ。
タケノコ継手仕様。
用途
貯湯ユニットと風呂循環アダプター間の連絡配管
自然冷媒ヒートポンプ給湯器のヒートポンプユニットと貯湯ユニット間の連絡配管
セット内容
エコユニーク10m×1ペア、10Aペア樹脂管用部品セット4個1組×2セット、継手用保温材8個
ホース長さ(m)
10
長さ(m)
10
呼び径(A)
10
保温厚
10mm
注意
※同梱の継手セット(BRH4-10)はエコキュート・ヒートポンプ配管、風呂追焚配管専用です。
※給水・給湯配管には使用できません。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類