リビラック
リビラックの 継手・パイプ
リビラックの パイプ
リビラックの 樹脂管
エコユニーク(保温材付シングルパイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
45704254
品番
BREUJ1010S-50M
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。
金属疲労しないロングライフ仕様。
10mm保温材付シングルタイプ。
用途
貯湯ユニットと風呂循環アダプター間の連絡配管
自然冷媒ヒートポンプ給湯器のヒートポンプユニットと貯湯ユニット間の連絡配管
材質
架橋ポリエチレン
長さ(m)
50
ホース長さ(m)
50
呼び径(A)
10
保温厚
10mm
注意
※片側ラインなし
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類