リビラック
リビラックの フレキシブルホース・ダクトホース
リビラックの フレキシブルホース
水道用フレキパイプT型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45704324
品番
RF200
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
(パイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM
規格
13×2000
呼び
13
長さL(m)
2000
パイプ肉厚(mm)
0.3
注意
※ナットの根元から50ミリ以内での曲げは行わないでください。
※最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げ、屈曲を繰り返さないでください。
※露出配管専用のため埋設配管には使用しないでください。
※水以外の流体には使用できません。
※耐熱は連続使用温度80℃(瞬間で100℃)までが目安です。
※最高使用圧力:0.75MPa。
※エコキュートのヒートポンプ配管には使用しないでください。