5106 防寒ベスト

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL ブラック 注文コード45709939 品番5106
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品はサイズ・色など18種類から選べます 他の種類を見る

肉厚な綿 100%の丈夫な防寒ベスト

ブラック サイズL 機能タフ素材、裏起毛 混率(%)綿100(裏ポリエステル) 仕様衿ボアフリース、ファスナーポケット、裾絞り、内ポケット 種別防寒ベスト 胸囲(cm)108 分類防寒 肩幅(cm)43 着丈(cm)65 色番4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-12-08
用途:
フォークリフトの運転
その他業種

屋外の仕事をしている自分ですが、色違いのこの商品を購入しています。とても良いベストなのでまた買いました。

対象商品:
45710018
2019-12-16
用途:
屋外作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

予想以上に暖かいです。色違いでプライベート用に購入予定です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする