桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
5200 ナイロンカストロコート
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45711059
品番
5200
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ナイロン素材の高耐久性ミリタリー調防寒ウェア
色
ネイビー
サイズ
LL
機能
撥水
混率(%)
ナイロン100(裏 ポリエステルボア)
種別
防寒コート
胸囲(cm)
127
分類
防寒
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
82
色番
1