桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
5200 ナイロンカストロコート
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45711077
品番
5200
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
ナイロン素材の高耐久性ミリタリー調防寒ウェア
色
ネイビー
サイズ
4L
機能
撥水
混率(%)
ナイロン100(裏 ポリエステルボア)
種別
防寒コート
胸囲(cm)
137
分類
防寒
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
86
色番
1