5200 ナイロンカストロコート

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45711086 品番 5200
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ナイロン素材の高耐久性ミリタリー調防寒ウェア

ネイビー サイズ6L 機能撥水 混率(%)ナイロン100(裏 ポリエステルボア) 種別防寒コート 胸囲(cm)147 分類防寒 肩幅(cm)60 袖丈(cm)62 着丈(cm)86 色番1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45711068
2026-02-01
用途:
外作業時
教育・研究機関

価格も手頃なので汚れても気にしなくて良い。しかも暖かい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする