桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
5332 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45711095
品番
5332
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
防縮・防シワ加工の綿100% 素材を使用した定番作業服
色
ネイビー
サイズ
M
機能
防縮・防シワ加工の綿100% 素材を使用した定番作業服綿100%、タフ素材、優れた吸汗性、防縮/防シワ加工
素材
樹脂ボタン
混率(%)
綿100
仕様
ヒヨク仕立て、隠しドット釦、ミニポケット、胸ペン差し、袖ペン差し、ノーフォーク、裾アジャスト釦
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
114
分類
定番
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
60
色番
1