桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
5333 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
S
注文コード
45711454
品番
5333
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
この商品は
色・サイズ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
防縮・防シワ加工の綿100% 素材を使用した定番作業服
色
ネイビー
サイズ
S
機能
防縮・防シワ加工の綿100% 素材を使用した定番作業服綿100%、タフ素材、優れた吸汗性、防縮/防シワ加工
混率(%)
綿100
素材
金属ボタン(隠しドット釦)、金属ファスナー
仕様
ミニポケット、胸ペン差し、袖ペン差し、ノーフォーク
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
110
分類
定番
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
62
色番
1