5333 長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45711515 品番 5333
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

防縮・防シワ加工の綿100% 素材を使用した定番作業服

ネイビー サイズ6L 機能防縮・防シワ加工の綿100% 素材を使用した定番作業服綿100%、タフ素材、優れた吸汗性、防縮/防シワ加工 混率(%)綿100 素材金属ボタン(隠しドット釦)、金属ファスナー 仕様ミニポケット、胸ペン差し、袖ペン差し、ノーフォーク 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)144 分類定番 肩幅(cm)58 袖丈(cm)62 着丈(cm)70 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする