5338 ツータックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45712373 品番 5338
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

防縮・防シワ加工の綿100% 素材を使用した定番作業服

アイボリー サイズ70 機能防縮・防シワ加工の綿100% 素材を使用した定番作業服綿100%、タフ素材、優れた吸汗性、防縮/防シワ加工 混率(%)綿100 素材金属ボタン(隠しドット釦)、金属ファスナー ウエスト(cm)70 仕様コインポケット、太ベルトループ、カーゴファスナーポケット、カーゴペン差し、ミニポケット付き 種別ツータックカーゴパンツ 股下(cm)80 分類定番 色番5 ワタリ(cm)33.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする