5338 ツータックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 シルバーグレー サイズ100 注文コード45712608 品番5338
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は色・サイズなど84種類から選べます 他の種類を見る

防縮・防シワ加工の綿100% 素材を使用した定番作業服

シルバーグレー サイズ100 機能防縮・防シワ加工の綿100% 素材を使用した定番作業服綿100%、タフ素材、優れた吸汗性、防縮/防シワ加工 混率(%)綿100 素材金属ボタン(隠しドット釦)、金属ファスナー ウエスト(cm)100 仕様コインポケット、太ベルトループ、カーゴファスナーポケット、カーゴペン差し、ミニポケット付き 種別ツータックカーゴパンツ 股下(cm)80 分類定番 色番22 ワタリ(cm)40.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする