5403 防寒ブルゾン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45713929 品番 5403
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

リーズナブルな綿100% ウェア

ネイビー サイズL 混率(%)綿100(裏ポリエステル) 仕様着脱式ボア、袖ペン差し、内ポケット 種別防寒ブルゾン 胸囲(cm)126 分類防寒 肩幅(cm)52 袖丈(cm)60 着丈(cm)69 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする