5403 防寒ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズLL 注文コード45713938 品番5403
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

リーズナブルな綿100% ウェア

ネイビー サイズLL 混率(%)綿100(裏ポリエステル) 仕様着脱式ボア、袖ペン差し、内ポケット 種別防寒ブルゾン 胸囲(cm)130 分類防寒 肩幅(cm)54 袖丈(cm)62 着丈(cm)71 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする