桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
5403 防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
4L
注文コード
45713956
品番
5403
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
リーズナブルな綿100% ウェア
色
ネイビー
サイズ
4L
混率(%)
綿100(裏ポリエステル)
仕様
着脱式ボア、袖ペン差し、内ポケット
種別
防寒ブルゾン
胸囲(cm)
144
分類
防寒
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
73
色番
1