桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
5403 防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45713965
品番
5403
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
リーズナブルな綿100% ウェア
色
ネイビー
サイズ
6L
混率(%)
綿100(裏ポリエステル)
仕様
着脱式ボア、袖ペン差し、内ポケット
種別
防寒ブルゾン
胸囲(cm)
154
分類
防寒
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
73
色番
1