5506 防寒ベスト

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45714753 品番 5506
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

火・熱に強い綿100% 防寒ベスト

ブラック サイズ3L 機能起毛加工 混率(%)綿100(裏ポリエステル) 仕様衿ボア、胸ペン差し、内ポケット、逆玉ぶちポケット 種別防寒ベスト 胸囲(cm)120 分類防寒 肩幅(cm)46 着丈(cm)66 色番4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45714866
2022-05-01
用途:
建物点検時
不動産業

暖かくて丈夫なベストです、現場仕事での強い味方です。

対象商品:
45714787
2022-02-01
用途:
普段着用
藤輪業 様

この防寒ベストは着心地がよく 暖かくて動きやすいのでとても気にいってます

2020-12-18
用途:
溶接
製造業

火を使う仕事をしているため綿100の物でないと来て仕事を出来ませんがこちらのベストは着心地もよくりビートしてます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする