曜日別特売
5506 5506 防寒ベスト 桑和 45714805

5506 5506 防寒ベスト 桑和 45714805
5506 5506 防寒ベスト 桑和 45714805

5506 防寒ベスト

(3件のレビュー)
取扱い終了
サイズLL
内容量1着注文コード45714805品番5506
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,200

火・熱に強い綿100% 防寒ベスト

アーミーサイズLL機能起毛加工混率(%)綿100(裏ポリエステル)仕様衿ボア、胸ペン差し、内ポケット、逆玉ぶちポケット種別防寒ベスト胸囲(cm)114分類防寒肩幅(cm)43着丈(cm)65色番82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45714866
2022-05-01
用途: 建物点検時
不動産業

暖かくて丈夫なベストです、現場仕事での強い味方です。

対象商品 : 45714787
2022-02-01
用途: 普段着用
藤輪業

この防寒ベストは着心地がよく 暖かくて動きやすいのでとても気にいってます

2020-12-18
用途: 溶接
製造業

火を使う仕事をしているため綿100の物でないと来て仕事を出来ませんがこちらのベストは着心地もよくりビートしてます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする