R14075 両丸キー セイキ製作所 45715013

R14075 両丸キー セイキ製作所 45715013
R14075 両丸キー セイキ製作所 45715013

両丸キー

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅b14(mm)
長さl75(mm)
75
10
15
20
8
12
16
25
30
14
18
22
24
35
40
28
32
45
50
55
60
65
70
80
85
90
100
高さh9(mm)
材質S50C
内容量1個注文コード45715013品番R14075
参考基準価格(税別)¥927販売価格(税込)¥919
販売価格(税別)
835

高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。

形状両丸キー幅b(mm)14長さl(mm)75高さh(mm)9材質S50C高さ公差(mm)0~-0.09幅公差(mm)0~-0.043公差h9面取c(mm)0.40~0.60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45714487
2023-11-21
用途: ギヤードモーター組付け
製造業

種類も多く、納期も短く、価格も手ごろ
一石二鳥の優れもの、
これからも利用し続けたいと思います。

対象商品 : 45713857
2023-10-11
用途: 畦畔草刈機の修理
建設業・工事業

メーカー純正品と遜色なく普通に問題なく使えています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする