桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
5883 長袖ブルゾン
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45716135
品番
5883
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
カジュアルワークの新定番!年間通して着用できるストレッチデニム作業服
ストレッチ生地使用!
色
ブルーブラック
サイズ
LL
機能
綿50%を超える素材、ストレッチ、消臭
混率(%)
綿80 ポリエステル18 ポリウレタン2
素材
フロントファスナー:金属、釦:金属(ドット釦)
仕様
袖ペン差し、デオドラントテープ
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
114
分類
定番
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
64
色番
554