桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 秋冬 ボトムス
5888 カーゴパンツ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
M
注文コード
45716178
品番
5888
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
¥
4,490
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
カジュアルワークの新定番!年間通して着用できるストレッチデニム作業服
ストレッチ生地使用!
色
ブルーブラック
サイズ
M
機能
綿50%を超える素材、ストレッチ、消臭
混率(%)
綿80 ポリエステル18 ポリウレタン2
素材
フロントファスナー:金属、釦:金属(隠しドット釦)
ウエスト(cm)
78
仕様
コインポケット、デオドラントテープ、裾紐通しホール、カラビナループ、カーゴペン差し、スルーポケット
種別
カーゴパンツ
股下(cm)
82
分類
定番
色番
554
ワタリ(cm)
32.5