5888 カーゴパンツ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ3L 注文コード45716205 品番5888
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥5,159
販売価格(税別)
4,690
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

カジュアルワークの新定番!年間通して着用できるストレッチデニム作業服
ストレッチ生地使用!

ブルーブラック サイズ3L 機能綿50%を超える素材、ストレッチ、消臭 混率(%)綿80 ポリエステル18 ポリウレタン2 素材フロントファスナー:金属、釦:金属(隠しドット釦) ウエスト(cm)93 仕様コインポケット、デオドラントテープ、裾紐通しホール、カラビナループ、カーゴペン差し、スルーポケット 種別カーゴパンツ 股下(cm)82 分類定番 色番554 ワタリ(cm)36.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45716187
2020-10-26
用途:
溶接作業時
建設業・工事業

ストレッチが効いて座っての作業もやりやすいので
とてもいい商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする