桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 秋冬 ボトムス
6110 レディースツータックスラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45716266
品番
6110
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
T/C ソフトツイル使用の人気商品
好みで選べる豊富な7 色展開!
レディースサイズにも対応した豊富なラインナップ
色
ネイビー
サイズ
3L
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応
混率(%)
綿35 ポリエステル65
ウエスト(cm)
80〜90
種別
ツータックスラックス
股下(cm)
74
分類
定番
ヒップ(cm)
121
色番
1
ワタリ(cm)
37
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属
性別
女性用