6110 レディースツータックスラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45716284 品番 6110
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

T/C ソフトツイル使用の人気商品
好みで選べる豊富な7 色展開!
レディースサイズにも対応した豊富なラインナップ

ベージュ サイズS 機能制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応 混率(%)綿35 ポリエステル65 ウエスト(cm)60〜65 種別ツータックスラックス 股下(cm)74 分類定番 ヒップ(cm)100 色番3 ワタリ(cm)31.5 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする