6110 レディースツータックスラックス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 ベージュ ウエスト(cm)80〜90 注文コード45716327 品番6110
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
この商品は色・ウエストなど42種類から選べます 他の種類を見る

T/C ソフトツイル使用の人気商品
好みで選べる豊富な7 色展開!
レディースサイズにも対応した豊富なラインナップ

ベージュ サイズ3L 機能制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応 混率(%)綿35 ポリエステル65 ウエスト(cm)80〜90 種別ツータックスラックス 股下(cm)74 分類定番 ヒップ(cm)121 色番3 ワタリ(cm)37 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする