6112 レディーススモック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45716668 品番 6112
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

T/C ソフトツイル使用の人気商品
好みで選べる豊富な7 色展開!
レディースサイズにも対応した豊富なラインナップ

ネイビー サイズL 機能制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応 素材樹脂ボタン、樹脂ファスナー 混率(%)綿35 ポリエステル65 仕様ヒヨク釦仕立て、胸ファスナーポケット、袖ペン差し、サイドベンツ 種別長袖スモック 胸囲(cm)108 分類定番 肩幅(cm)41 袖丈(cm)55 着丈(cm)66 色番1 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする