桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の オールシーズン トップス
6112 レディーススモック
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
4L
注文コード
45716695
品番
6112
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
この商品は
色・サイズ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
T/C ソフトツイル使用の人気商品
好みで選べる豊富な7 色展開!
レディースサイズにも対応した豊富なラインナップ
色
ネイビー
サイズ
4L
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応
素材
樹脂ボタン、樹脂ファスナー
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
ヒヨク釦仕立て、胸ファスナーポケット、袖ペン差し、サイドベンツ
種別
長袖スモック
胸囲(cm)
124
分類
定番
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
68
色番
1
袖丈
長袖