桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の オールシーズン トップス
6112 レディーススモック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45716704
品番
6112
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
T/C ソフトツイル使用の人気商品
好みで選べる豊富な7 色展開!
レディースサイズにも対応した豊富なラインナップ
色
ベージュ
サイズ
S
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応
素材
樹脂ボタン、樹脂ファスナー
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
ヒヨク釦仕立て、胸ファスナーポケット、袖ペン差し、サイドベンツ
種別
長袖スモック
胸囲(cm)
100
分類
定番
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
51
着丈(cm)
62
色番
3
袖丈
長袖