6112 レディーススモック

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 モスグリーン サイズ4L 注文コード45716993 品番6112
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は色・サイズなど42種類から選べます 他の種類を見る

T/C ソフトツイル使用の人気商品
好みで選べる豊富な7 色展開!
レディースサイズにも対応した豊富なラインナップ

モスグリーン サイズ4L 機能制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応 素材樹脂ボタン、樹脂ファスナー 混率(%)綿35 ポリエステル65 仕様ヒヨク釦仕立て、胸ファスナーポケット、袖ペン差し、サイドベンツ 種別長袖スモック 胸囲(cm)124 分類定番 肩幅(cm)47 袖丈(cm)57 着丈(cm)68 色番107 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする