6113 長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45717124 品番 6113
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

T/C ソフトツイル使用の人気商品
好みで選べる豊富な7 色展開!
レディースサイズにも対応した豊富なラインナップ

ネイビー サイズ4L 機能制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応 混率(%)綿35 ポリエステル65 素材金属ボタン、樹脂ファスナー 仕様胸ファスナーポケット、ミニポケット、背裏メッシュ、胸ペン差し、袖ペン差し、内ポケット、袖口アジャスト釦 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)134 分類定番 肩幅(cm)56 袖丈(cm)62 着丈(cm)70 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする