6115 長袖シャツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 マスタード サイズLL 注文コード45718007 品番6115
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は色・サイズなど49種類から選べます 他の種類を見る

T/C ソフトツイル使用の人気商品
好みで選べる豊富な7 色展開!
レディースサイズにも対応した豊富なラインナップ

マスタード サイズLL 機能制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応 素材金属ボタン 混率(%)綿35 ポリエステル65 仕様ミニポケット、背裏メッシュ、胸ペン差し、袖ペン差し、ノーフォーク 種別長袖シャツ 胸囲(cm)118 分類定番 肩幅(cm)51 袖丈(cm)60 着丈(cm)77 色番92 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする