6118 ツータックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45718357 品番 6118
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

T/C ソフトツイル使用の人気商品
好みで選べる豊富な7 色展開!
レディースサイズにも対応した豊富なラインナップ

ベージュ サイズ79 機能制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応 混率(%)綿35 ポリエステル65 素材金属ボタン、フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー ウエスト(cm)79 仕様コインポケット、カーゴペン差し、ミニポケット付き、カーゴファスナーポケット 種別ツータックカーゴパンツ 股下(cm)80 分類定番 色番3 ワタリ(cm)35.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする