7100 7100 つなぎ 桑和 45722234

7100 つなぎ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
グレー
サイズ3L
内容量1着注文コード45722234品番7100
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

肉厚で丈夫な綿素材でハードワークにもおすすめ

グレーサイズ3L機能優れた吸汗性混率(%)綿100素材樹脂ファスナー、目付量300g/m2仕様隠しマジックテープ、ミニポケット、アコーディオンプリーツ、スケールポケット種別長袖つなぎ胸囲(cm)128股下(cm)82分類ツナギ肩幅(cm)54袖丈(cm)62総丈(cm)169胴囲(cm)102色番7袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45722225
2024-02-08
用途: 農作業

以前、これを着用していて気に入り、今回モノタロウさんで購入してみました。
よくある他社の厚手という商品より厚手だと思います。冬はいいと思います。生地はしっかりしてます。
右の胸ポケット内に携帯電話用のポケットというのがありますが、iPhoneならSEのサイズならちょうど入ります。タバコならスリムのタイプなら入ります。(標準のサイズは入りません)なので、今の時代使えないので外しました。
数回洗うと縮んできますので注意して下さい。
172/65kのガッチリめ(筋肉質/肩幅ある方です)で縮んだくらいでちょうど良かったです。最初少し大きく感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする