7100 つなぎ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45722243 品番 7100
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

肉厚で丈夫な綿素材でハードワークにもおすすめ

グレー サイズ4L 機能優れた吸汗性 混率(%)綿100 素材樹脂ファスナー、目付量300g/m2 仕様隠しマジックテープ、ミニポケット、アコーディオンプリーツ、スケールポケット 種別長袖つなぎ 胸囲(cm)136 股下(cm)84 分類ツナギ 肩幅(cm)56 袖丈(cm)64 総丈(cm)174 胴囲(cm)110 色番7 袖丈長袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45722225
2024-02-08
用途:
農作業

以前、これを着用していて気に入り、今回モノタロウさんで購入してみました。
よくある他社の厚手という商品より厚手だと思います。冬はいいと思います。生地はしっかりしてます。
右の胸ポケット内に携帯電話用のポケットというのがありますが、iPhoneならSEのサイズならちょうど入ります。タバコならスリムのタイプなら入ります。(標準のサイズは入りません)なので、今の時代使えないので外しました。
数回洗うと縮んできますので注意して下さい。
172/65kのガッチリめ(筋肉質/肩幅ある方です)で縮んだくらいでちょうど良かったです。最初少し大きく感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする