- 野菜鉢 アップルウェアー 45722557 - 野菜鉢 アップルウェアー 45722557

野菜鉢

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45722557 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

倒れにくい寸胴設計。
トマト・ナス・キュウリなどの夏野菜に適した水はけのよい底穴形状や、空気の流通がよいスリット付き。

材質ポリプロピレン 容量(L)(土)14 グリーン 寸法(mm)Φ332×270 33 スタッキング高さ(mm)50
注意
※資源の有効利用や環境汚染防止のため、リサイクル原料を使用しています。リサイクル原料の性質上、商品カラーが多少異なる場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-23
用途:
園芸
スーパーヘアー 切りっT 様 (サービス業)

園芸(野菜)用に購入。
横に根の張りやすい植物にはいいのではないかな?
一回り大きいサイズも有ったらいいですね。

2024-10-05
用途:
ナスなどの野菜栽培

容量が大きく厚手な感じで移動する際も安定感があって良い。

対象商品:
45722557
2023-05-30
用途:
メロンの栽培用に購入
農・林・水産業

これまで大きなプランターでメロン2〜3株を栽培していましたが、大きく育っても最後で糖度が乗りませんでしたので、今年から1株ずつ栽培できるようにこの鉢を選んでみました。
購入してみると鉢の大きさがブロッコリー・カリフラワー・ナス・ピーマン等の場所を取る野菜に適していることがわかり、さっそくそちらにも使用しています。
例えばマンションのテラスとかで野菜を栽培したりするのにも向いている鉢だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
45722539
2023-08-26
用途:
ミニトマト栽培に
その他業種

底穴形状のこの鉢に、ぴたっとスノコを合わせれば水はけがよく、土が蒸れる心配もないです。
スリット付きも便利です。
ミニトマト栽培に利用。どっしりとして倒れる心配もなく
10Lサイズは移動にも便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
45722539
2022-06-23
用途:
家庭園芸

容量の記述は、何やら訳の分からないプラスマイナスで書かれているが、鉢底刻印には10リットルとある。鉢底のスノコ部分は同社の果樹専用鉢の様に、底が蓋の様に取り外しが出来る構造ではなく鉢駆体と一体の構造。野菜鉢では仕方ないかもしれないが、長く同じ土を使うわけではないので、取り外し出来ると交換時に便利。プラは比較的厚みがあり耐久性があり丈夫そう。

MonotaROからの回答

WEBでの表記は土を入れていただいた場合の容量になります。わかりにくく申し訳ございません。よろしくお願いいたします。

対象商品:
45722539
2022-01-20
用途:
きゅうり・ナス・トマトの植え付け用
製造業

水はけ・通気性が良さそうで、支柱を立てて固定するための穴3か所があるのも良い

3人が参考にしています
対象商品:
45722557
2022-04-27
用途:
トマト栽培
その他業種

トマト栽培の際にたっぷり培養土が入るので地植え感覚で栽培ができて非常に楽。
雨の日はプランターを軒下に移動させるだけで雨除けもできる。

2人が参考にしています
対象商品:
45722557
2022-03-23
用途:
花木の鉢植え
卸売・小売業

小木の植物を植えるために購入しました。軽くて持ち運びに便利便利です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする