カゴメかる〜い野菜の土

(4件のレビュー)
6日以内出荷 特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20L) 注文コード45722654 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

家庭菜園で健康に。かるくて持ち運びがラク。
燃えるゴミとしてすてられる(自治体により異なる)。
根腐れしにくいように配合された培養土。

寸法(mm)400×570×90 質量(kg)5 主原料ココヤシピート、ハスクチップ、速効性化成肥料、緩効性化成肥料等

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45722654
2022-02-18
用途:
室内用の家庭菜園
サービス業

室内管理の鉢植えに使用するため、虫が出ない土を探していました。購入し半年ほどですが、保管してある分も鉢植え使用分も虫の発生はなく快適です。

対象商品:
45722654
2021-04-10
用途:
トマト・きゅうりのプランター栽培
医療・福祉・介護関連業

ごみに出せるのはとても良いです
もう少し、価格が安ければ、有り難いですが

1人が参考にしています
対象商品:
45722654
2020-05-19
用途:
家庭菜園
医療・福祉・介護関連業

家庭菜園用に購入しました。軽くて持ち運びやすいのに、しっかり野菜は育っています。また購入したいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
45722654
2020-05-28
用途:
野菜の栽培
卸売・小売業

ベランダで野菜を育てるために購入しました。軽くて良いです。袋の底に穴をあけてそのまま使用しています。植えたトマトやトウモロコシがすくすく育っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする