粒状かる〜い培養土

(13件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(12L) 注文コード45722679 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

たい肥不使用だから室内園芸にも最適。
根の張りがよく植物がぐんぐん成長。
粒々の色で水やりのタイミングがわかって便利。
虫がよりつきにくいので虫が苦手な人にぴったり。

寸法(mm)360×530×70 質量(kg)4.2 主原料パーライト、鹿沼土、赤玉土、軽石等(九州販売品原料/パーライト、鹿屋土、赤玉土、軽石等)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45722679
2025-03-16
用途:
プルメリア栽培
その他業種

水はけが良いので、そのまま使えます。プルメリアは、根腐れに一番気をつけなくてはいけません。近所のホームセンターに売っていないので、こちらで買えて良かったです。

対象商品:
45722679
2024-01-18
用途:
植物を植える土
横山陶業 様 (製造業)

商品はとても素晴しく気に入っていますが
送料が一袋づつにかかるので高いです。
軽い土なので もう少し送料が安いとたくさん買いたいです。

4人が参考にしています
対象商品:
45722679
2023-05-16
用途:
熱帯植物の用土に。
その他業種

軽くて使いやすく、最初にどの用土でも微塵を取りますが、
以前使っていた用土だと砂埃が舞うぐらいでしたが砂埃も舞わず、
使用後に関しても見た目で乾いているかどうか分かりやすく個人的には使いやすいです。
また以前の用土ですと微塵を取っても、しばらくすると中で土が固まっていたとかもありますが、今の所この用土ではそういったこともないです。

他の方もレビューしてありますが、ここまで軽いので
送料込みにしてもらえるともっと買う頻度があがるのですが…

4人が参考にしています
対象商品:
45722679
2022-09-11
用途:
植物の植え替え
金融・保険業

とても軽くて使いやすい。近くには取り扱っているところがないので、助かります。
送料が無料なら断然星★★★★★です。

5人が参考にしています
2022-06-11
用途:
多肉植物
いえもんや 様 (飲食業)

とても使いやすい培養土です。
水捌けも良くリピート買いです。

6人が参考にしています
対象商品:
45722679
2022-04-28
用途:
新しい苗を入手したときの植え替え時に
卸売・小売業

本当に軽くて!素晴らしい培養土だと思います。
鉢に植え替えた初日は植物によってはちゃんと根付くまで倒れるかな?という心配もありましたが何日かするとすぐ落ち着きます。虫も来ないようで現時点では大変気に入っています。

4人が参考にしています
対象商品:
45722679
2022-03-17
用途:
多肉植物
その他業種

清潔で室内の使用でも問題ないと思いました。水はけが良く多肉植物の生育に向いています。

4人が参考にしています
対象商品:
45722679
2021-06-29
用途:
ベランダ用の鉢植えに。
卸売・小売業

お仕事用に植物を育ててます。このジャリっとした培養土、とても良いです!もう一つの土タイプと半分ずつ混ぜて使ってます。水はけがとてもよく、植物がとても生き生きします。今まで赤玉を使ってましたが、培養土でかつ水はけが良いこの土が手放せん。また、軽くてお洒落。近所のホームセンターでは、このサイズがないので大変助かります。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする